Virta-asema Mobile Power 500
Virta-asema 230 V Mobile Power 500
VIRTA-ASEMA-500W
ORSYMOBIL
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Puhdas siniaalto - sopii herkille laitteille
- Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön
- Voidaan käyttää sähköautoissa ja ajoneuvoissa, joihin ei voi asentaa jännitemuuntajaa
- 500 watin jatkuva teho ja 700 watin enimmäisteho (3 sekuntia)
- Akun kapasiteetti: 555 Wh
- Virtalähde liikkuvaan käyttöön
- Päästötön käyttö
- Sopii varavirtalähteeksi
- Ei vaadi kokoamista
- Kevyt
Toimitussisältö:
- Virta-asema Mobile Power 500 (sis. käyttöohjeet)
- Kantohihna
- Sovitin 12 V yleispistokkeeseen
- 230 V virtalähde latauskaapelilla
- 12 V ajoneuvon latauskaapeli
- Latauskaapeli aurinkopaneelille
Tiedot(X)
Tuotteen paino | 6,700 kg |
Pituus x leveys x korkeus | 300 x 165 x 170 mm |
Käyttöjännite | 230 V |
Väri | Musta |