Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Virtajohto LED valonauhaan Double line

Virtajohto LED valonauhaan Double line
TYÖVALAISIN LED NAUHA VIRTAJOHTO 230V

Tuotenro 9501015691

EAN 6430054510455

-
Virtajohto LED valonauhaan Double line

Tuotenro 9501015691
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
Virtajohto Double line LED-valonauhalle.

Virtajohto mahdollistaa LED-valonauhan helpon ja turvallisen liittämisen virtalähteeseen. 230 V / AC -virtajohto on pituudeltaan 1,5 metriä.



  • 230 V / AC

  • Pituus 1,5 m
Huomautus

Yhteen virtajohtoon saa liittää max. 60 metriä valonauhaa. Valonauhaa ei saa kytkeä sen ollessa rullalla tai pakattuna. Valaisinta ei saa asentaa suoraan eristemateriaaliin.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

KäyttöalueSisä- ja ulkokäyttöön. Sopii kuiviin, kosteisiin sekä pölyisiin työympäristöihin.

Materiaali

Kumi-muovi

Väri

Musta

Pituus (kokonaispituus)

1,5 m

Soveltuu

Ulkona

Nimellisjännite

230 V/AC

IP-suojausluokka

IP 44

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot