Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Virtalähde/-johto ERGOPOWER FLAP -työvalaisimeen

Virtalähde akkukäyt. työvalaisimeen Ergopower FLAP
VIRTAJOHTO ERGOPOWER FLAP VALAISIMEEN

Tuotenro 0827981001

EAN 4099618398506

-
Virtalähde/-johto ERGOPOWER FLAP -työvalaisimeen

Tuotenro 0827981001
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
Virtalähde ERGOPOWER FLAP -työvalaisimeen (tuotenro 0827 981 000)
• Sovite C-liitännällä, tulo 100-240 V~50/60 Hz
• DC-liitäntä, lähtö 20 V 1,1A
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Soveltuu

ERGOPOWER FLAP

Nimellisjännite vähint./enint.

100 / 240 V/AC

Taajuus vähint./enint.

50 / 60 Hz

Suojausluokka

Suojausluokka II / suojaeristys

IP-suojausluokka

IP 20

Johdon/kaapelin pituus

5 m

Liittimen, pistokkeen tyyppi

C

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot