Virtausmittari/-säädin
VIRTAUSSÄÄDIN ARGON/SEOSKAAS AGA 2-KELLO
Tuotenro 0984917502
EAN 4053479983424
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Säätö 0–32 l/min
Tiedot(X)
Liitäntäkierre | G 3/8" |
Kaasu | Argon, Argon/CO2, Typpi, Helium |
Painemittarin näyttö | 30 l/min |
Letkuliitännän halkaisija | 6,3 mm |
Käyttöpaine | 4 bar |
Tuotteen paino | 1075,000 g |
ISO | 2503 |
Halkaisija | 63 mm |
Tyypin kuvaus | 334082 AGA RYVAL 2-KELLOA |