Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Virtausmittari/-säädin

Paineensäädin TIG-MIG-MAG-hitsaukseen
VIRTAUSSÄÄDIN ARGON/SEOSKAASU AGA 300HT

Tuotenro 098491803
EAN 4053479974590

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

TIG-MIG-MAG-hitsaukseen

Säätö 0–32 l/min

Tuotteiden 0984917502, 098491753 ja 098491803 mukana ei tule kaasuletkua.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Liitäntäkierre

G 3/8

Kaasu

Argon, Argon/CO2, Typpi, Helium

Painemittarin näyttö

30 l/min

Letkuliitännän halkaisija

6.3 mm

Käyttöpaine

10 bar

Tuotteen paino

1380 g

ISO

2503

Halkaisija

63 mm

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Paineensäätimen mittakellot, painekello, virtauskello Standardin DIN EN 562 / ISO 2503 mukainen

PAINEKELLO ARGON/CO2 0-200/315 BAR

x 1 kpl
Paineensäätimen mittakellot, painekello, virtauskello Standardin DIN EN 562 / ISO 2503 mukainen

VIRTAUSKELLO ARGON/CO2 0-32 L/MIN

x 1 kpl
Painemittarin suojus Kaikille kaasuille

PAINEMITTARIN SUOJA KAIKKI KAASUT

x 5 kpl
Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.

Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2

Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)

VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)

Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot