Visiiri Zen Visor kit
Visiiri Turvakypärä Zenith X
VISIIRI ZEN VISOR KIT SILVER MIRROR
Tuotenro 9501017704
EAN 8057099106375
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Valmis setti, jossa on Kask Zen Visor -silmiensuojain sekä Zen Visor Adapters EasyClick -pikakiinnikepari. Soveltuu kaikille Kask Zenith X- ja Primero-sarjojen työkypärille.
Panoraamanäkymän tarjoava optisesti erittäin korkealuokkainen Zen Visor on suunniteltu käytettäväksi myös omien silmälasien päällä. EasyClick -kiinnitys tekee visiirin kiinnittämisestä ja irrottamisesta työkaluvapaata, helppoa ja nopeaa, jolloin kypärään voidaan vaihtaa aina kuhunkin työtehtävään parhaiten soveltuva silmien- ja kasvojensuojain, ja saadaan myös minimoitua päänsuojauskokonaisuuden paino niitä työtilanteita varten missä kypärään integroitua silmiensuojainta ei tarvita.
Täyttää CE EN 166, EN 172 ja ANSI Z87 standardien vaatimukset: Sisäpuolella luokka N huurtumisenestopinnoite. Ulkopuolella luokka K naarmuuntumisenestopinnoite. Optinen luokka 1: Soveltuu myös pitkäkestoiseen yhtäjaksoiseen käyttöön. Suojaa silmiä auringon haitalliselta säteiltä, keskienergisiltä mekaanisilta vaaroilta (6mm, 0.86 g metallikuula 120 m/s), myös äärimmäisissä lämpötiloissa.
- Soveltuu käytettäväksi silmälasien päällä
- Visiirin materiaali PC
- Visiirin mekaaninen suojaluokka B
- Helppo kiinnittää ja irrottaa
- Huurtumisenestopinnoite sisäpuolella
- Naarmuuntumista ehkäisevä pinnoite ulkopuolella
- Valmis setti sisältää visiirin ja kiinnitysadapteriparin
Tiedot(X)
Materiaali | PC - polykarbonaatti |
Väri | Hopea |
Ei huurtumista | Kyllä |
EN-standardi | 166, 170 |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!