Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Visiiri Zen visor kit

Puolivisiiri suojakypärään Zenith X
VISIIRI ZEN VISOR KIT KIRKAS

Tuotenro 9501020941

EAN 8057099431569

-
Visiiri Zen visor kit

Tuotenro 9501020941

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Pikakiinnitteinen visiiri Kask Zenith X -kypäriin.

Valmis setti, jossa on Kask Zen Visor -silmiensuojain sekä Zen Visor Adapters EasyClick -pikakiinnikepari. Soveltuu kaikille Kask Zenith X ja Primero -sarjojen työkypärille.



Panoraamanäkymän tarjoava optisesti erittäin korkealuokkainen Zen Visor on suunniteltu käytettäväksi myös omien silmälasien päällä. EasyClick -kiinnitys tekee visiirin kiinnittämisestä ja irrottamisesta työkaluvapaata, helppoa ja nopeaa, jolloin kypärään voidaan vaihtaa aina kuhunkin työtehtävään parhaiten soveltuva silmien- ja kasvojensuojain, ja saadaan myös minimoitua päänsuojauskokonaisuuden paino niitä työtilanteita varten missä kypärään integroitua silmiensuojainta ei tarvita.



Täyttää EN ISO 16321-1 ja ANSI standardien vaatimukset. CE-merkitty. Sisäpuolella huurtumisenestopinnoite, luokka N. Ulkopuolella naarmuuntumisenestopinnoite, luokka K. Optinen luokka 1: Soveltuu myös pitkäkestoiseen yhtäjaksoiseen käyttöön. Suojaa silmiä haitalliselta UV-säteilyltä haittaamatta värierottelukykyä. Suojaa keskienergisiltä mekaanisilta vaaroilta (6mm, 0.86 g metallikuula 80 m/s), myös äärimmäisissä lämpötiloissa.



Merkinnät:


  • Linssi: UL1,2 DT 1 -5°C +55°C K N CH. ANSI Z87 + U6 X D3

  • Kehys: 16321 DT 1-M -5°C +55°C CH
Täyttää EN ISO 16321-1 ja ANSI standardien vaatimukset
CE
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali

PC - polykarbonaatti

Väri

Kirkas

Ei huurtumista

Kyllä

EN-standardi

16321-1

Mekaaninen suojaluokka

D (80 m/s) standardin ISO 16321-1 mukaisesti

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot