Visiiri-kuulonsuojainyhdistelmä 3M G500
Yhdistetty kasvo-/kuulosuojain, G500
3M G500 VISIIRI-KUULONSUOJAINYHD.
Tuotenro 0899101192
EAN 4046719892204
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
3M G500 on monipuolinen visiiri-kuulonsuojainyhdistelmä, jota voidaan helposti muokata käyttäjän tarpeiden mukaisesti. Vakiona paketissa on kirkas polykarbonaattivisiiri ja Optime I -kuulonsuojaimet, joiden melunvaimennusarvo SNR26 riittää moniin työtehtäviin. Vahvarakenteisssa pääpannassa on tuuletusaukot ja vaihdettava muovinen hikinauha.
- Käyttövalmis paketti sisältää pääpannan, visiirinkannakkeen, visiirin ja kuulonsuojaimet
- Pääpannassa tuuletusaukot
- Visiiri PC, EN 166 B 3 8, huurtumaton ja naarmuuntumaton
- Kuulonsuojain Optime I, SNR 26
Tiedot(X)
SNR vaimennusarvo | 26 dB |
L matalataajuisen melun vaimennusarvo | 15 dB |
M keskitaajuisen melun vaimennusarvo | 23 dB |
H korkeataajuisen melun vaimennusarvo | 32 dB |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!