Lamellipyörö 125 mm SLTT
Lamellilaikka zirconi Lukas SLTT
LAMELLIPYÖRÖ 125MM P40 SLTT
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Erittäin kestävä teräsrunko
- Maksimaalinen käyttöikä pitkien ja monikerroksisten lamellien ansiosta
- Itseteroittuva, tehokas materiaalin poisto erityisesti ruostumattoman teräksen hiomisessa
- Optimoitu lämmön haihtuminen, vähemmän sinistymistä ja jälkitöitä
- Erikoispitkät lamellit, joiden kuluessa alta tulee uutta lamellia
- 70% enemmän hioma-ainetta laikan uloimmassa kehässä lisää kestoikää
Sopii seuraaville materiaaleille:
Teräs, ruostumaton teräs ja seosteräkset, työkaluteräs, titaani, värimetallit ja valurauta.
Tiedot(X)
Halkaisija (Ø) | 125 mm |
Reikä | 22,23 mm |
Karkeus, raekoko | P40 |
Malli | Suora |
Pyörimisnopeus enint. | 12200 1/min |
Materiaali, hioma-aine | Zirkoni-korundi |