Lamellipyörö-/hiomalaikka, teräs/ ruostumaton teräs
Lamellilaikka, Longlife, teräs/ruost. t.
LAMELLIPYÖRÖ 125MM P60 LONGLIFE ZIRC
ZEBRA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Käsinhiontaan sähkö- ja paineilmakäyttöisillä kulmahiomakoneilla
Kehänopeus enintään 80 m/s
Ei sisällä rautaa, klooria tai rikkiä (≤ = 0,1 %)
Suorituskykyinen hiomakangas hioma-aktiivisella lisäpintakerroksella (Topsize-kerros)
Kestävä lasikuituselkälevy
Uusi patentoitu viuhkamuoto ja -asettelu
- Kestää jopa neljä kertaa kauemmin kuin tavalliset lamellilaikat, erittäin tehokkaalla materiaalin poistolla
- Hiomalamellien optimaalinen käyttö
- Enemmän hiomarakeita
- Yli 70 % hiomamateriaalista on selkälevyn ulko-osassa
Erittäin tehokas hiomakangas (zirkoni-korundi hioma-aktiivisella pintakerroksella)
- Erittäin pitkä käyttöikä
- Erittäin tehokas materiaalin poisto
- Erittäin viileä hionta
- Ei materiaalin värjäytymistä
Vain vähän tärinää perinteisiin katkaisulaikkoihin verrattuna
- Estää valkosormisuutta
- Vähentää koneiden rasitusta
Työskennellessä on käytettävä asianmukaisia suojavaatteita, kuten suojalaseja, käsineitä, turvakenkiä ja hengityssuojaa. Hioessa on käytettävä aina asianmukaista suojakupua. Viallisten hiomapyöröjen käyttäminen lisää työtapaturman riskiä. Käytä vain ehjiä pyöröjä. Suurinta sallittua kierrosnopeutta ei saa ylittää.
Selkeä ja asianmukainen hiomapyöröjen säilytys
Säilytä kuivassa. Säilytyslämpötila yli 20 °C
Täyttää eurooppalaisen standardin EN 13743 ja OSA:n turvallisuusvaatimukset
Tiedot(X)
Soveltuu hyvin teräksen, ruostumattoman teräksen ja alumiinin työstämiseen
- Käytetään kulmien ja pintojen hiomiseen, tasoittamiseen ja silottamiseen, puhdistamiseen ja hitsaussaumojen työstämiseen.
- Yleiset rakenneteräkset, lujat rakenneteräkset, työkaluteräkset, karkaistut teräkset
- Ruostumattomat teräslevyt, seostamattomat ruostumattomat teräkset, seos- ja korkeaseosteräksest, RST- ja HST materiaalit, kromi-nikkeliteräkset
Halkaisija (Ø) | 125 mm |
Reikä | 22,23 mm |
Karkeus, raekoko | 60 |
Malli | Suora |
Materiaali, selkälevy | Lasikuitu |
Pyörimisnopeus enint. | 12250 rpm |
Suositeltu pyörimisnopeus enint. | 7500 rpm |
Materiaali, hioma-aine | Zirkoni-korundi |