Voidenippa, kartio A4, H1
DIN 71412 ruostumaton teräs muoto A, A4 H1
VOIDENIPPA A4 R1/8 DIN 71412A H1
Tuotenro 0986143
EAN 4053479967974
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
DIN 71412 ruostumaton teräs muoto A, A4 H1 .
- Suora (malli A)
- Kartiomainen ulkokierre
- itselukittuva
Tiedot(X)
![]() | |
Muoto/malli | A, H1 |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija x nousu (d1) | R1/8 x 28 |
Nimellishalkaisija (d1) | 1/8 in |
Korkeus (h1) | 15 mm |
Kierteen pituus (metrinen kierre) (lg) | 5,5 mm |
AV/ Leukojen väli (s1) | 11 mm |
Standardit | DIN 71412 |
Materiaali | Haponkestävä teräs A4 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Kierteen tyyppi | Kartiomainen putkikierre, ulkokierre, Whitworth |