Voidenippa, kartio DIN 71412, malli C, 90°, sinkitty teräs, tuuma
DIN 71412, sink. teräs, C-malli, 90° kuusio, tuuma
VOIDENIPPA R 1/8. 90GR D71412C H3
Tuotenro 098663
EAN 4011231918183
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kartiokierteellä
Tiedot(X)
![]() | |
Muoto/malli | C, H3, Kuusikulmainen |
Nimellishalkaisija (d1) | 1/8 in |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 20 mm |
Kierteen pituus (metrinen kierre) (lg) | 5,5 mm |
AV/ Leukojen väli (s1) | 11 mm |
Standardit | DIN 71412 |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Kierteen tyyppi | Kartiomainen putkikierre, ulkokierre, Whitworth |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |