Voidenippa, kartio, lyötävä DIN 71412, malli A, sinkitty teräs
DIN 71412, teräs, sinkitty, H, malli A
VOIDENIPPA LYÖNTI D6 DIN71412A H1
Tuotenro 098646
EAN 4011231917728
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Lyötävät voidenipat on valmistettu ylisuuriksi. Asennustestit voivat olla tarpeen materiaalista riippuen.
Tiedot(X)
Lyötävät voidenipat sopivat vain matalille paineille.
![]() | |
Standardit | DIN 71412 |
Muoto/malli | A, H1 |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Tapin halkaisija (d1) | 6 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 15 mm |
Tapin pituus (l2) | 5,5 mm |
Reiän halkaisijan ohjearvo | 6 mm |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |