Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Voitelu-/rasvanipan suojahattu GPN 985 A

Suojatulppa GPN 985 A
RASVANIPAN SUOJAHATTU

Tuotenro 0598986101

EAN 4056807004471

-
Voitelu-/rasvanipan suojahattu GPN 985 A

Tuotenro 0598986101

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

DIN EN 71412 -standardin mukaisten kartiomaisten voitelunippojen suojaamiseen.

Voitelupisteen merkitsemiseen ja kartiomaisen voitelunipan suojaamiseen.


Pyälletty ulkopinta helpottaa asennusta ja irrottamista.


Malli A: ilman lenkkiä/korvaketta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Ulkohalkaisija (d1)

12 mm

Korkeus (h1)

12 mm

Muu standardinumero

GPN 985

Muoto/malli

A

Materiaali

LLDPE – Lineaarinen matalatiheyksinen polyeteenii

Väri

Punainen

Lämmönkestävyys vähint./enint.

-40 – 70 °C

Lyhytaikainen lämmönkestävyys enint.

90 °C

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot