Voiteluaine Barrierta
Voiteluvaseliini, Barrierta l55/2
VOITELUAINE BARRIERTA L55/2 800G
Tuotenro 0890402097
EAN 4053479959726
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Elintarvikehyväksytty synteettinen korkean lämpötilan voitelurasva takaa pitkäkestoisen voitelun erityisesti pakkaus- ja leipomoteollisuuden korkeissa lämpötiloissa toimiviin rulla- ja liukulaakereihin, kuivaimiin, polttouunivaunuihin, leipomokoneisiin, ym. Se ei vaurioita muoveja tai tiivistemateriaaleja ja sillä on erittäin hyvä kemikaalienkestävyys (väkevöidyt hapot, emäksiset liuokset ja orgaaniset liuottimet). Luotettava ja laadukas voitleurasva, jolla on hyvä tarttuvuus ja hyvä tiivistysvaikutus.
- Synteettinen korkean lämpötilan voitelurasva, joka takaa pitkäikäisen voitelun
- Erittäin hyvä kemikaalienkestävyys (väkevöidyt hapot, emäksiset liuokset ja orgaaniset liuottimet)
- Soveltuu erinomaisesti pakkaus- ja leipomoteollisuuden korkeissa lämpötiloissa toimiviin rulla- ja liukulaakereihin, kuivaimiin, polttouunivaunuihin, leipomokoneisiin yms.
- Ei vaurioita muoveja ja tiivistemateriaaleja
- Hyvä tiivistysvaikutus
- Hyvä tarttuvuus
- Elintarvikehyväksytty (NSF H1)
Tiedot(X)
Soveltuu erinomaisesti korkeisiin lämpötiloihin teollisuuden eri käyttökohteissa, esimerkiksi:
- Rulla- ja liukulaakerit
- Kuivaimet
- Polttouunivaunut
- Leipomokoneet
- Kuljetinketjut
- Kalvonkiristyskoneet
- Venttiilit
- Pneumaattiset komponentit
HUOM! Ei sekoitettavissa muiden rasvojen kanssa.
Väri | Valkoinen |
Tiheys/ominaispaino | 1,95 g/cm³ |
Haju/tuoksu | Tuotteelle ominainen |
Käyttölämpötila vähint. | -40 °C |
Lämmönkestävyys enint. | 260 °C |
Lämmönkestävyys vähint. | -40 °C |
Käyttölämpötila enint. | 260 °C |
Lyhytaikainen lämmönkestävyys enint. | 260 °C |
Kinemaattinen perusöljyn viskositeetti | 420 mm²/s |
NLGI-luokka | 2 |
Kestävyys | Kemikaalit, Liuotusaine, Happo |
Sisältö/tilavuus | 400 ml |
Sisällön paino | 800 g |
Säilyvyysaika tuotannosta | 60 Kuukautta |