Voiteluaine MEGAVAC AGR Seal Lube Plus tiivisteille
Voiteluaine MEGAVAC AGR Seal Lube Plus
IMUKUPPIGEELI AGR SEAL LUBE PLUS 5ML
Tuotenro 9501015335
EAN 7340187925271
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Käsittelylämpötila enintään / vähintään 30 °C / 5 °C
- Säilyvyysaika tuotannosta 2 vuotta
Tiedot(X)
Sisältö/tilavuus | 5 ml |
Kemiallinen perusta | Natriumsilikaatti |
Tiheys/ominaispaino | 1,58 g/cm³ |
Tiheys, edellytykset | 20 °C lämpötilassa |
Tiheys/edellytykset | 1,58 g/cm³ / 20 °C lämpötilassa |
Väri | Harmaa |
Käsittelylämpötila vähint. | 5 °C |
Käsittelylämpötila enint. | 30 °C |
Säilyvyysaika tuotannosta | 2 Vuotta |
Säilyvyysaika, edellytykset | huoneenlämmössä |
Säilyvyysaika tuotannosta / edellytykset | 2 Vuotta / huoneenlämmössä |
Sisällön paino | 7,9 g |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!