Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Voiteluletku

Keskusvoiteluletku, korkeapaine
KESKUSVOITELULETKU 4,0X8,6 MM 280BAR

Tuotenro 5973101918

EAN 4099618333545

-
Voiteluletku

Tuotenro 5973101918

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Korkeapaineinen keskusvoitelujärjestelmien letku (280bar).

Soveltuu vaativiin voiteluletkuasennuksiin, esim. keskusvoitelupiireihin työkoneissa ja muissa voitelua vaativissa kohteissa. Letku on helppo katkaista (esim. jarruputkipihdeillä 088520 02) ja siihen on helppo tehdä liitokset. Korkeapaineletkun sisäputken materiaalina on polyamidi-6 (PA6). Putki on koteloitu ja vulkanoitu vahvikkeena olevaan polyesteriverkkoon.



  • paineenkesto 280 / 840 bar

  • Lämmönkesto: -40°...+80°C

  • Sisämitta, Ø 3,9 - 4,1 mm

  • Ulkomitta, Ø 8,5 - 8,75

  • Notkea letku keskusvoitelupiireihin tai yksittäiskohteisiin.

  • Sisäputki polyamidi-6 (PA6), vahvike polyesteri

  • Helppo katkaisu ja liitoksen teko.

  • Halogeeniton DIN VDE 0472-815 mukaisesti

  • Kokotoleranssit.
Huomautus

Kieppipituus 50 m.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Soveltuu holkeille Kierreholkki 4,0x8,6 keskusvoiteluletkullejoissa on vasenkätinen harva sisäkierre letkua ja oikeakätinen kierre liitintä varten


Staattinen paineenkesto 280 bar, dynaaminen 210 bar.


Täyttää DIN EN ISO 527 ja 868 standardit


Sisäputken repäisylujuus 30 N/mm²


Vahvikkeen repäisylujuus 18 N/mm²


Sisäputken vetomurtolujuus 180%


Vahvikkeen vetomurtolujuus 380%


Sisäputken kovuus Shore D 60


Vahvikkeen kovuus Shore A 88

Ohjeet

Letkua tulee käyttää ainoastaan sille määriteltyjen kierreholkkien ja kierreliittimien kanssa.


5973 101 912 - 5973 101 922


Kierreholkissa 5973 101 912 ja 5973 101 920 on toisella puolella vasenkätinen harvakierre, holkki kierretään ensin letkun päälle (noin puoleenväliin holkkia).


Otetaan tarvittava putkipääte kierreliitin, kierretään liitin holkin ja letkun sisään.


Lopuksi kiintoavaimilla kiristetään liitos, liittimessä oleva kartio osuus kiilaa letkun ulkoreunan holkin sisään ja sisäreunan liittimen kartio osaa vasten.


Näin tehtynä liitos kestää letkulle määritellyn paineen keston.


Holkissa oleva vasenkätinen kierre estää letkua irtoamasta holkista, kun liitintä kierretään holkkiin.

Sisähalkaisija

4 mm

Ulkohalkaisija

8,6 mm

Käyttöpaine

280 bar

Taivutussäde

20 mm

Räjähdys-/murtumispaine

840 bar

Tyypin kuvaus

Letku kierrettäville putkipäätteille

Materiaali, ulkokerros/-kudos

Polyuretaani

Materiaali, vahvikesisäke

Tekstiilipunos polyesteristä

Materiaali, letku

Polyamidi PA

Lämmönkestävyys vähint./enint.

-40 – 80 °C

Tyhjiö-/alipaine

0 bar

Käyttöpaine/edellytykset

280 bar / 20 °C keskilämpötilassa

Letkun sisähalkaisija DN

DN 4

Letkun sisähalkaisija tuumina

5/32 in

Väri

Musta

Räjähdys-/murtumispaine/edellytykset

840 bar / 20 °C lämpötilassa

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Kierreholkki 4,0x8,6 keskusvoiteluletkulle

KIERREHOLKKI LETKULLE 4X8,6 L28MM, MUSTA

Helppo ja nopea asennus, ei tarvitse puristinta.
x 10 kpl
Kierreholkki 4,0x8,6 keskusvoiteluletkulle

KIERREHOLKKI LETKULLE 4,1X8,75 L28MM, ZN

Helppo ja nopea asennus, ei tarvitse puristinta.
x 10 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Letkuliitin, suora putkinysä

LETKULIITIN SUORA 4MM 100-054-4

Keskusvoiteluun, yksittäisiin voitelupisteisiin, erittäin helppo asennus.
x 10 kpl
Letkuliitin, suora putkinysä

LETKULIITIN SUORA 6MM 100-054

Keskusvoiteluun, yksittäisiin voitelupisteisiin, erittäin helppo asennus.
x 10 kpl
Kierreholkki 4,0x8,6 keskusvoiteluletkulle

KIERREHOLKKI LETKULLE 4X8,6 L28MM, MUSTA

Helppo ja nopea asennus, ei tarvitse puristinta.
x 10 kpl
Kierrettävä letkuliitin, pistoliittimille Suora putkinysä

LETKULIITIN PUTKIPÄÄTE 6MM SUORA, MUSTA

Keskusvoiteluun, yksittäisiin voitelupisteisiin, erittäin helppo asennus.
x 10 kpl
Kierrettävä letkuliitin, pistoliittimille 90° putkinysä

LETKULIITIN PUTKIPÄÄTE 6MM 90°, MUSTA

Keskusvoiteluun, yksittäisiin voitelupisteisiin, erittäin helppo asennus.
x 10 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Jarruputkileikkuri, katkaisupihdit enintään halkaisijan > 22 mm muoviputkille

JARRUPUTKILEIKKURI

Enintään ∅ 22 mm:n muoviputkille
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot