Voiteluvaseliini Arcanol MULTI3
Voiteluvaseliini, MULTI3
VOITELUVASELIINI MULTI3 250G
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Voiteluvaseliini MULTI3 on ulkohalkaisijaltaan yli 62 mm kuulalaakereille tarkoitettu yleisrasva.
Se soveltuu laakereille, joiden kuormitus on suuri, pyörimisnopeusalue on laaja sekä laakereille pystysuoralla
akselilla. Tyypillisiä käyttökohteita ovat suuret sähkömoottorit ja
generaattorit, maatalous- ja rakennuskoneet, puhaltimet, kuormaautojen pyöränlaakerit.
- Yli 62 mm ulkohalkaisijaltaan oleville laakereille
- Käyttölämpötila-alue -30 °C - +120 °C, jatkuvan käytön lämpötilaraja +75 °C
- Pyörimistunnusluku kuula- ja lieriörullalaakereille 500 000 mm/min
- Perusöljy on synteettinen öljy, saennin litiumsaippua.
- Keskimääräisestä suureen kuormitukseen
- Maatalous- ja rakennuskoneet
Tiedot(X)
Tiheys/ominaispaino | 0.95 g/cm³ |
Käyttölämpötila vähint. | -30 °C |
Lämmönkestävyys enint. | 130 °C |
Lämmönkestävyys vähint. | -30 °C |
Käyttölämpötila enint. | 130 °C |
Lyhytaikainen lämmönkestävyys enint. | 130 °C |
Kinemaattinen perusöljyn viskositeetti | 68 cSt |
Sisältö/tilavuus | 265 cm³ |
Sisällön paino | 250 g |
Säilyvyysaika tuotannosta | 48 Kuukautta |