Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Voiteluvaseliini Arcanol MULTI3

Voiteluvaseliini, MULTI3
VOITELUVASELIINI MULTI3 400G

Tuotenro 9501021231

EAN 4026677844996

-
Voiteluvaseliini Arcanol MULTI3

Tuotenro 9501021231
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
Arcanol MULTI3 on ulkohalkaisijaltaan NLGI 3 luokan kuulalaakereille tarkoitettu yleisrasva.

Voiteluvaseliini MULTI3 on ulkohalkaisijaltaan yli 62 mm kuulalaakereille tarkoitettu yleisrasva.
Se soveltuu laakereille, joiden kuormitus on suuri, pyörimisnopeusalue on laaja sekä laakereille pystysuoralla
akselilla. Tyypillisiä käyttökohteita ovat suuret sähkömoottorit ja
generaattorit, maatalous- ja rakennuskoneet, puhaltimet, kuormaautojen pyöränlaakerit.



  • Yli 62 mm ulkohalkaisijaltaan oleville laakereille

  • Käyttölämpötila-alue -30 °C - +120 °C, jatkuvan käytön lämpötilaraja +75 °C

  • Pyörimistunnusluku kuula- ja lieriörullalaakereille 500 000 mm/min

  • Perusöljy on synteettinen öljy, saennin litiumsaippua.

  • Keskimääräisestä suureen kuormitukseen

  • Maatalous- ja rakennuskoneet
Tuotetiedot

Tiedot(X)

KäyttöalueTyypillisiä käyttökohteita ovat suuret sähkömoottorit ja generaattorit, maatalous- ja rakennuskoneet, puhaltimet, kuorma-autojen pyöränlaakerit.

Kemiallinen perusta

Öljy

Perusöljy

Mineraaliöljy

Väri

Vaaleanruskea

Tiheys/ominaispaino

0,95 kg/dm³

Haju/tuoksu

Öljyinen

Käyttölämpötila vähint.

-20 °C

Lämmönkestävyys enint.

120 °C

Lämmönkestävyys vähint.

-20 °C

Käyttölämpötila enint.

75 °C

Lyhytaikainen lämmönkestävyys enint.

120 °C

Kinemaattinen perusöljyn viskositeetti

110 mm²/s

NLGI-luokka

3

Sisältö/tilavuus

400 ml

Sisällön paino

400 g

Säilyvyysaika tuotannosta

36 Kuukautta

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot