Voiteluvaseliini Arcanol Multitop
Voiteluvaseliini, MULTITOP
VOITELUVASELIINI MULTITOP 250G
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Mineraaliöljystä ja synteettisestä öljystä koostuva erityinen perusöljyseos varmistaa yhdessä EP-lisäaineiden kanssa hyvän suorituskyvyn.
Sen käynnistysmomentti on pieni matalissa lämpötiloissa (–50 °C). Lisäksi se luovuttaa öljyä nopeasti ja varmasti ja soveltuu käyttökohteisiin, joissa esiintyy värähtelyä ja iskukuormituksia.
Se soveltuu myös laakereihin, joiden pyörimisnopeus on suuri, ja jatkuvan käytön käyttölämpötilaraja on +85 °C.
Perusöljy: Synteettinen öljy
Saennin: Litiumsaippua
Soveltuvuus
- Yleiskäyttöinen
- Keskimääräisestä suureen kuormitukseen
- Matalat käynnistyslämpötilat
- Voidaan käyttää laajalla lämpötila-alueella
- Voidaan käyttää erittäin laajalla kierroslukualueella
- Hyvä jälkivoideltavuus
Tiedot(X)
Tiheys/ominaispaino | 0,9 kg/dm³ |
Käyttölämpötila vähint. | -40 °C |
Lämmönkestävyys enint. | 140 °C |
Lämmönkestävyys vähint. | -40 °C |
Käyttölämpötila enint. | 140 °C |
Lyhytaikainen lämmönkestävyys enint. | 140 °C |
Kinemaattinen perusöljyn viskositeetti | 68 cSt |
Sisältö/tilavuus | 280 cm³ |
Sisällön paino | 250 g |
Säilyvyysaika tuotannosta | 48 Kuukautta |