Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Voiteluvaseliini Isoflex NBU 15

Voiteluvaseliini, Isoflex NBU 15
VOITELUVASELIINI ISOFLEX 400G

Tuotenro 0890402098

EAN 4051512026930

-
Voiteluvaseliini Isoflex NBU 15

Tuotenro 0890402098

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Huippuluokan voitelurasva, joka tarjoaa erinomaisen paineenkestokyvyn ja suojan korroosiota vastaan. Tämä NLGI 2 -luokan rasva soveltuu erityisesti suurille nopeuksille ja mahdollistaa pidemmän vaihtovälin. Hyvä pumppautuvuus keskusvoitelujärjestelmissä.

Isoflex NBU 15 on huippuluokan voitelurasva, joka tarjoaa erinomaisen paineenkestokyvyn ja suojan korroosiota vastaan. Tämä NLGI 2 -luokan rasva soveltuu erityisesti suurille nopeuksille ja mahdollistaa pidemmän vaihtovälin. Sen hyvä pumppautuvuus mahdollistaa käytön myös keskusvoitelujärjestelmissä.



  • Hyvä paineensietokyky

  • Myös suurille nopeuksille

  • Hyvä kulumisenesto ja korroosionesto

  • Sietää hyvin vanhenemista ja hapettumista

  • Hyvä veden ja ympäröivien aineiden sietokyky

  • Barium- kompleksisaippuapohjainen saennin

  • NLGI 2

  • Hyvä pumppautuvuus keskusvoitelujärjestelmissä.
Käyttöalue
  • Soveltuu erityisen hyvin suurilla nopeuksilla toimiville liuku- ja rullalaakereille, kuten karalaakereille työstökoneissa ja tekstiilikoneissa, kierrekaroille, kuormitetuille kuularuuveille ja käyttökoneistojen laakereille.

  • Käytetään myös pitkäikäisinä rasvoina kaapelireittien ja tarkkuuslaitteiden laakereissa, ja soveltuvat tarkkuusvaihteiden hammastusten voiteluun (esim. kartiohammaspyörät valssaamoissa, sähkömekaanisten venttiileiden toimilaitteet

Kemiallinen perusta

Mineraaliöljy

Perusöljy

Mineraaliöljy

Väri

Beige

Tiheys/ominaispaino

0,99 g/cm³

Käyttölämpötila vähint.

130 °C

Lämmönkestävyys enint.

130 °C

Lämmönkestävyys vähint.

-40 °C

Käyttölämpötila enint.

130 °C

Lyhytaikainen lämmönkestävyys enint.

130 °C

Kinemaattinen perusöljyn viskositeetti

21 mm²/s

NLGI-luokka

2

Kestävyys

Kemikaalit, Korroosio, Vesi

Sisältö/tilavuus

400 ml

Sisällön paino

400 g

Säilyvyysaika tuotannosta

24 Kuukautta

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot