Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Voiteluvaseliini, LOAD 150 Arcanol

Voiteluvaseliini, LOAD 150
VOITELUVASELIINI LOAD150 400G

Tuotenro 1780136800

EAN 4012802245011

-
Voiteluvaseliini, LOAD 150 Arcanol

Tuotenro 1780136800
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
Arcanol LOAD150 on korkean kuormituksen ja korkean lämpötilan rasva kuula-, rulla- neulalaakereille ja lineaarijohteille työstökoneissa.

Arcanol LOAD150 on korkean kuormituksen rasva, joka on tarkoitettu
kaikkiin käyttökohteisiin, joissa esiintyy viivakosketusta. Se on työstökoneiden lineaarijohteiden vakiorasva ja soveltuu erityisesti lyhyen iskunpituuden liikkeisiin. Sitä käytetään pyöränlaakerirasvana
hyötyajoneuvojen, maatalouskoneiden ja rakennuskoneiden kartiorullalaakereissa korkeissa lämpötiloissa sekä suurten
moottoreiden ja generaattoreiden lieriörullalaakereissa. Suureen
paineeseen tarkoitetut erikoislisäaineet varmistavat erittäin hyvän kuormankantokyvyn.



  • Käyttölämpötila-alue -20 °C - +140 °C, jatkuvan käytön lämpötilaraja +95 °C

  • Pyörimistunnusluku kuula- ja lieriörullalaakereille 500 000 mm/min

  • Perusöjy mineraaliöljy, saennin litiumkompleksisaippua

  • Soveltuu erityisesti viivakosketukseen

  • Lineaarijohteet, pyöränlaakerit, kartiorullalaakerit
KäyttöalueTyöstökoneet, lineaarijohteet

Perusöljy

Mineraaliöljy

Tiheys/ominaispaino

0,94 kg/dm³

Käyttölämpötila vähint.

-20 °C

Lämmönkestävyys vähint.

-20 °C

Käyttölämpötila enint.

140 °C

Lyhytaikainen lämmönkestävyys enint.

140 °C

Kinemaattinen perusöljyn viskositeetti

150 mm²/s

NLGI-luokka

2

Sisältö/tilavuus

426 ml

Sisällön paino

400 g

Säilyvyysaika tuotannosta

48 Kuukautta

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot