Voiteluvaseliini LOAD 400 ARCANOL
Voiteluvaseliini LOAD 400 ARCANOL
VOITELUVASELIINI ARCANOL-LOAD400-400G
Tuotenro 9501022070
EAN 4026677844859
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Kemiallinen perusta | Litiumkompleksi |
Perusöljy | Mineraaliöljy |
Tiheys/ominaispaino | 0,9 kg/dm³ |
Käyttölämpötila vähint. | -30 °C |
Lämmönkestävyys enint. | 130 °C |
Lämmönkestävyys vähint. | -30 °C |
Käyttölämpötila enint. | 80 °C |
Lyhytaikainen lämmönkestävyys enint. | 130 °C |
Kinemaattinen perusöljyn viskositeetti | 400 mm²/s |
NLGI-luokka | 2 |
Sisältö/tilavuus | 400 ml |
Sisällön paino | 400 g |
Säilyvyysaika tuotannosta | 36 Kuukautta |