Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Voiteluvaseliini Microlube

Voiteluvaseliini, Microlube gl 261
VOITELUVASELIINI MICROLUBE 400G

Tuotenro 0890402094

EAN 4051512056074

-
Voiteluvaseliini Microlube

Tuotenro 0890402094

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tehokas voiteluaine, joka vähentää kitkaa ja kulumista. Pidentää laakereiden käyttöikää ja vähentää huoltotarvetta merkittävästi. NLGI 1- luokka, Lithium- complex saippua saennin

Microlube gl 261 on mineraaliöljypohjainen lisäaineistettu erikoisrasva, joka on suunniteltu normaaleille ja alhaisille nopeuksille. Tämä liuku- ja rullalaakerirasva tarjoaa erinomaisen suojan työkaluille, koneille ja laitteille. Voiteluvaseliini Microlube gl 261 varmistaa laitteidesi toimivan moitteettomasti ja suojaa niitä kulumiselta ja korroosiolta. NLGI-luokka 1, Lithium- complex saippua saennin



  • Soveltuu oskilloivaan ja värähtelevään liikkeeseen

  • Hyvä kulutuksensuoja

  • Hyvä korroosionsuoja

  • Vedenkestävä

  • Hyvä pumppautuvuus

  • Ei sisällä kiinteitä partikkeleita

  • Lithium- complex saippua saennin

  • NLGI 1
Käyttöalue
  • Rullalaakereille normaalissa ja alhaisissa nopeuksissa, oskilloivissa liikkeissä tai tärinässä.

  • Käyttökelpoinen kaikissa mikro-liikettä sisältävissä voitelukohteissa.

  • Soveltuu vierintä- ja liukulaakereiden, hammaskehien ja kiilasovitteiden voiteluun kuten myös olkatappien, johtorullien, rasvavoideltavien vaihteiden sekä epäkesko- ja nokkapyörien voiteluun.

  • Sopii voitelurasvaksi säteistiivisteille, O-renkaille tai pneumaattisille sylintereille alhaisissa nopeuksissa (<1m/s) tai pitkissä iskunpituuksissa.

Kemiallinen perusta

Mineraaliperusöljy monitoimisella lisäaineyhdistelmällä

Perusöljy

Mineraaliöljy

Väri

Keltainen

Tiheys/ominaispaino

0,89 g/cm³

Haju/tuoksu

Tuotteelle ominainen

Käyttölämpötila vähint.

-30 °C

Lämmönkestävyys enint.

140 °C

Lämmönkestävyys vähint.

-30 °C

Käyttölämpötila enint.

140 °C

Lyhytaikainen lämmönkestävyys enint.

140 °C

Kinemaattinen perusöljyn viskositeetti

290 mm²/s

NLGI-luokka

1

Kestävyys

Korroosio

Sisältö/tilavuus

400 ml

Sisällön paino

400 g

Säilyvyysaika tuotannosta

36 Kuukautta

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot