Voiteluvaseliini Stabutherm
Voiteluvaseliini, Stabutherm gh 461
VOITELUVASELIINI STABUTHERM 400G
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Stabutherm gh 461 on edistyksellinen mineraaliöljyn ja polyurean yhdistelmä, joka kestää korkeita lämpötiloja. Tämä voiteluvaseliini on täydellinen valinta työkalujen, koneiden ja laitteiden rullalaakereiden voiteluun. Hyvä pumpattavuus myös keskusvoitelujärjestelmissä mihin suositellaan NLGI 1 - luokan Polyurea-pohjaista voiteluainetta. NSF H2 elintarvikehyväksyntä.
Kohteisiin, joissa voiteluaineelle asetetaan erityisen korkeat vaatimukset käyttölämpötilan ja veden aiheuttaman korroosion vuoksi.
- Korkea maksimikäyttölämpötila; häviövoitelussa maksimi 200°C (lyhytaik. 250°C)
- Hyvä pumpattavuus kaikissa tavallisissa keskusvoitelujärjestelmissä
- Lämpötilan kesto (jatkuva) -20°C - 180°C
- Erinomainen suoja kulumista vastaan
- Hyvät korroosionesto-ominaisuudet
- Hyvä syövyttävien aineiden sietokyky
- NLGI 1
- Polyurea saennin
- NSF-hyväksyntä
Tiedot(X)
Sulattamot ja valssaamot, etenkin korkean lämpötilan voitelupisteet, joissa syöttö tapahtuu keskusvoitelujärjestelmällä, esim.
- jatkuvatoimisten valimoiden käyttörullissa (levyaihiot ja harkot)
- jatkuvatoimisten uunien kuljetinrullissa
- hehkutusuunit, kuivatusuunit
- valimonostureiden liukulaakerit
- kartonkikoneiden kuumavalssit
- lasi- ja keramiikkateollisuuden koneet
- massatavaralaitteiden sulkuportit
- jäähdytyspedit, kuljetinjärjestelmät
- pyörivät kuivatusuunit
Kemiallinen perusta | Mineraaliöljy |
Perusöljy | Mineraaliöljy |
Väri | Beige |
Tiheys/ominaispaino | 0,9 g/cm³ |
Haju/tuoksu | Tuotteelle ominainen |
Käyttölämpötila vähint. | -20 °C |
Lämmönkestävyys enint. | 180 °C |
Lämmönkestävyys vähint. | -20 °C |
Käyttölämpötila enint. | 180 °C |
Lyhytaikainen lämmönkestävyys enint. | 180 °C |
Kinemaattinen perusöljyn viskositeetti | 490 mm²/s |
NLGI-luokka | 1 |
Kestävyys | Korroosio, Vesi |
Sisältö/tilavuus | 400 ml |
Sisällön paino | 400 g |
Säilyvyysaika tuotannosta | 36 Kuukautta |