Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Voiteluvaseliini TEMP 90 Arcanol

Voiteluvaseliini, TEMP90
VOITELUVASELIINI TEMP90 400G

Tuotenro 1780134770

EAN 4026677845139

-
Voiteluvaseliini TEMP 90 Arcanol

Tuotenro 1780134770
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
TEMP90 on korkean lämpötilan rasva käyttökohteisiin, joissa jatkuvan käytön lämpötila on enintään +90 °C.

Arcanol TEMP90 on korkean lämpötilan rasva käyttökohteisiin, joiden käyttölämpötila-alue on -40 - +160 astetta ja jatkuvan käytön lämpötilaraja +90 astetta. Sen matalalämpöominaisuudet ovat erittäin hyvät ja siksi se soveltuukin hyvin mataliin ulkolämpötiloihin. Lisäksi se on erittäin stabiili pystysuoran akselin käyttökohteissa korkeissa lämpötiloissa. Se soveltuu kytkimien, sähkömoottoreiden, käyttömoottoreiden, generaattoreiden ja moottoriajoneuvojen vierintälaakereille.



  • Yleiskäyttöinen, keskimääräisestä suureen kuormitukseen

  • Käyttölämpötila-alue -40 °C - +160 °C, jatkuvan käytön lämpötlaraja +90 °C

  • Pyörimistunnusluku kuula- ja lieriörullalaakereille 700 000 mm/min

  • Perusöjy mineraaliöljy, saennin polyurea
KäyttöalueVaseliini soveltuu kytkimien, sähkömoottoreiden, käyttömoottoreiden, generaattoreiden ja moottoriajoneuvojen vierintälaakereille.

Tiheys/ominaispaino

0,9 g/cm³

Käyttölämpötila vähint.

-40 °C

Lämmönkestävyys enint.

160 °C

Lämmönkestävyys vähint.

-40 °C

Käyttölämpötila enint.

160 °C

Lyhytaikainen lämmönkestävyys enint.

160 °C

Kinemaattinen perusöljyn viskositeetti

148 cSt

Sisältö/tilavuus

400 cm³

Sisällön paino

400 g

Säilyvyysaika tuotannosta

48 Kuukautta

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot