Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Voiteluvaseliini TEMP110 Arcanol

Voiteluvaseliini, TEMP110
VOITELUVASELIINI TEMP110 400G

Tuotenro 1780134710

EAN 4026677845184

-
Voiteluvaseliini TEMP110 Arcanol

Tuotenro 1780134710
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
TEMP110 on korkean lämpötilan rasva käyttökohteisiin, joissa jatkuvan käytön lämpötila on enintään +110 °C.

Voiteluvaseliini soveltuu voimakkaasti lämpökuormitetuille ja mekaanisesti kuormitetuille vierintälaakereille sähkömoottoreissa, ajomoottoreissa, generaattoreissa ja moottoriajoneuvoissa. Sen käynnistysominaisuudet ovat erittäin hyvät matalissa lämpötiloissa ja osittain synteettisen perusöljyn ansiosta jälkivoiteluvälit ovat pitkät.



  • Yleiskäyttöinen, keskimääräisestä suureen kuormitukseen

  • Käyttölämpötila-alue -35 °C - +160 °C, jatkuvan käytön lämpötilaraja +110 °C

  • Pyörimistunnusluku kuula- ja lieriörullalaakereille 500 000mm/min

  • Perusöjy osasynteettinen öljy, saennin litiumkompleksisaippua
  • KäyttöalueSähkömoottorit, ajomoottorit, generaattorit ja moottoriajoneuvot

    Tiheys/ominaispaino

    1 g/cm³

    Käyttölämpötila vähint.

    -40 °C

    Lämmönkestävyys enint.

    160 °C

    Lämmönkestävyys vähint.

    -40 °C

    Käyttölämpötila enint.

    160 °C

    Lyhytaikainen lämmönkestävyys enint.

    160 °C

    Kinemaattinen perusöljyn viskositeetti

    68 cSt

    Sisältö/tilavuus

    400 cm³

    Sisällön paino

    400 g

    Säilyvyysaika tuotannosta

    48 Kuukautta

    Tuotenro
    Asiakkaan materiaalinumero

    Vaarallinen aine

    Tuotetiedot

    Tiedot()

    Tiedot ()

    CAD-tiedot  | 

    Tekniset tiedot