Voiteluvaseliini
Voiteluvaseliini, FOOD2 ARCANOL
VOITELUVASELIINI ARCANOL-FOOD2 400G
Tuotenro 9501023899
EAN 4026677919632
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Arcanol FOOD2 on kosher- ja halal-sertifioitu NSF-H1-rekisteröinnin mukaisesti ja sillä on erittäin hyvä vedenkestävyys, se tarjoaa erittäin hyvän korroosionestosuojan ja erittäin hyvän kestävyyden kemiallisia puhdistusaineita vastaan. Käyttölämpötila-alue -30 - +120 astetta ja jatkuvan käytön lämpötilaraja +70 astetta. Tyypillisiä käyttöalueita ovat: elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat sovellukset, kuten laakeripaikat, joissa on NSF-H1-vaatimus (elintarvikekosketus). Perusöljy on synteettinen öljy ja saennin alumiinikompleksisaippua.
- Yleiskäyttöinen
- Hyvä jälkivoitelu
Tiedot(X)
Kemiallinen perusta | Öljy |
Perusöljy | Synteettinen |
Väri | Vaaleanruskea |
Tiheys/ominaispaino | 0,9 kg/dm³ |
Haju/tuoksu | Öljyinen |
Käyttölämpötila vähint. | -30 °C |
Lämmönkestävyys enint. | 120 °C |
Lämmönkestävyys vähint. | -30 °C |
Käyttölämpötila enint. | 70 °C |
Lyhytaikainen lämmönkestävyys enint. | 120 °C |
Kinemaattinen perusöljyn viskositeetti | 150 mm²/s |
NLGI-luokka | 2 |
Sisältö/tilavuus | 400 ml |
Sisällön paino | 400 g |
Säilyvyysaika tuotannosta | 36 Kuukautta |