Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Volt.+cont.tester w/LCD, CAT1000V

Volt.+cont.tester w/LCD, CAT1000V

Varunr. 0715539199

EAN-nummer 6430048132052

-
Volt.+cont.tester w/LCD, CAT1000V

Varunr. 0715539199
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
Längd

233 mm

Visning

LED/LCD

Min./max. frekvens

45 / 65 Hz

Min. spänning för fastest

12 V/AC/DC

Omkopplingsbar belastning

30 mA vid 230 V/AC

Polaritetstest

Ja (+/- LED)

PELV-visning

Vibrerande

IP-skyddsklass

IP 65

Överspänningsskyddskategori

CAT III/1 000 V

Min./max. temperaturområde, villkor

-10 till 50 °C

Laddningsbart batteri/batteriutförande

Mikro AAA, LR03

Antal laddningsbara batterier/batterier

2 Stck(pcs)

Längd x bredd x djup

233 x 57 x 40 mm

Material

Plast

Färg

Röd, Svart

Ytterligare tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
Voltage and continuity tester, standard test leads

TESTWRE-F.VLT/CONTNTEST-TWOPIN-BLCK/RED

x 1 Antal
Alligator clip AC120 FLUKE

SET-(F.ALICLMP-AC120-FLUKE)

x 1 Antal
Bag for multimeter TR-57

BG-F.MULTIM-BLCK-280X120X50