Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Voltage converter for cigarette lighter

Voltage converter for cigarette lighter
OMVANDLARE 150W

Varunr. 096380 944

EAN-nummer 4046778363462

-
Voltage converter for cigarette lighter

Varunr. 096380 944

-
Mängd
Förp:
x 1 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Ideal for mobile use
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Typbeskrivning

SSW150

Ingångsspänning

12 V/DC

Utgångsspänning

230 V/AC

Kontinuerlig effekt

150 W

Toppeffekt

300 W

Produktvikt (per artikel)

1,300 kg

Max. effekt

150 W

Höjd

70 mm

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information