Vuodon testaus-/vuodonilmaisin lisäaine ilmastointijärjestelmille
Ilmastointijärjest. vuodonpaikannusväripatruuna
ILMAST.JÄRJ.VUOT.TEST.AINE
Tuotenro 0892764010
EAN 4045989708260
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Huolto ei vaadi ilmastointilaitteen huoltolaitteen käyttöä
Helppo kuljettaa mukana
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Yhteensopivat täyttöadapterit, annosteluruiskut:
- 0764 000 123 KOMPR.ÖLJYN ANNOSTELURUISKU R1234YF 60ML
- 076 4000 124 KOMPRESSORIÖLJYN ANNOSTELURUISKU 60 ML
Tiedot(X)
Luotettavaan vuotojen ja mikrovuotojen paikantamiseen R134a-kylmäainetta käyttävissä ilmastointijärjestelmissä. Voidaan käyttää sähköisillä ilmakompressoreilla varustetuissa ilmastointijärjestelmissä (hybridi-, start/stop-käynnistys- ja sähköautoissa).
- Käytä apuna täyttöadapteria, annosteluruiskua.
- Tyhjennä koko patruunan sisältö ilmastointilaitepiiriin matalapaineliittimen kautta.
Sisältö/tilavuus | 7,5 ml |
Sisällön paino | 7,27 g |
Kemiallinen perusta | Synteettinen öljy |
Väri | Keltainen |
Haju/tuoksu | Aromaattinen |
Tiheys/ominaispaino | 0,97 g/cm³ |
Säilyvyysaika tuotannosta | 48 Kuukautta |
Leimahduspiste min. | 88 °C |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!