Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Vuodonilmaisuaine Plus

Vuodonilmaisuaine Plus
VUODONILMAISUAINE PLUS

Tuotenro 089027

EAN 4053479083636

-
Vuodonilmaisuaine Plus

Tuotenro 089027

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Testivaahto vuotojen, mikrovuotojen ja hiushalkeamien nopeaan ja luotettavaan havaitsemiseen

Helppo ja nopea levittää


  • Luotettava diagnoosi nopeasti

  • Myös hyvin pienet sekä ainoastaan suuren paineen alla ilmenevät vuodot löytyvät helposti


Palamaton - mahdollista käyttää myös palavien kaasujen vuotojen paikannukseen



Käyttölämpötila (-15 °C … +50 °C), testattu DIN 51421 -standardin mukaisesti


  • Voidaan käyttää kylmässä ympäristön lämpötilassa

  • Sopii kryogeenisille kaasuille


pH-neutraali


  • Ei syövytä metalleja

  • Ei aiheuta jännityskorroosiota muoveille (esim. PVC tai PE)


Ei aiheuta korroosiota



Fysiologisesti vaaraton



Sopii käytettäväksi hapen kanssa

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvot ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelija toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.

Käyttöalue

Sopii kaikille teknisille ja lääketieteellisille kaasuille tarkoitettuihin paineilmalaitteisiin, painekaasulaitteisiin, ilmastointilaitteisiin, kompressoreihin, hitsauslaitteisiin, ilmajarrujärjestelmiin, renkaisiin, letkuihin tai kuljetussäiliöihin. Paineistetuille kaasuille, kuten typelle, propaanille, butaanille, maakaasulle, asetyleenille, hiilidioksidille, argonille ja ilmalle.

Ohjeet

Ainetta suihkutetaan paineistettuihin osiin noin 40 cm:n etäisyydeltä. Vuotokohtiin muodostuu vaahtokuplia. Jos on epäilyksiä mikrovuodoista, tarkkaile suihkutettua aluetta jonkin aikaa. Huuhtele osat sen jälkeen vedellä.

Sisältö/tilavuus

0,4 l

Väri

Kirkas

Haju/tuoksu

Mieto

Kemiallinen perusta

Vesitensidi

Säilyvyysaika tuotannosta

24 Kuukautta

Käyttölämpötila vähint.

-15 °C

Käyttölämpötila enint.

50 °C

Pintajännite

22 mN/m

Tiheys/ominaispaino

1,03 g/cm³

Tiheys/edellytykset

1,03 g/cm³ / 20 °C lämpötilassa

pH-arvo

7

Leimahduspiste min.

-25 °C

Silikoni - vapaa

Kyllä

AOX-vapaa

Ei

Sopivat käsineet:
 
Tuote
Kuvaus
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 3
Täyspinnoitetut vinyylisuojakäsineet puuvillajerseyvuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 3
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 3
Kestävä malli
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 1
Vedenpitävä, elintarvikekäyttöön soveltuva kertakäyttökäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 1
Ainutlaatuisen näppyläkuvioinnin ansiosta erinomainen otepito.
Kertakäyttöinen nitriilikäsine Grip Comfort
Kertakäyttöinen nitriilikäsine Grip Comfort
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 2
Erittäin kestävät kertakäyttökäsineet, jossa on erinomainen otepito erityisen näppyläpinnan ansiosta ja sisäpuolen puuvillavuori takaa maksimaalisen käyttömukavuuden
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 2
Kestävät ja vahvat kertakäyttökäsineet, jotka antavat erinomaisen suojan kemikaaleja vastaan
Läpäisevyys kuvaa sitä, miten kemikaali kulkee suojakäsinemateriaalin läpi molekyylitasolla. Läpäisyaika on se aika, joka kuluu kemikaalin ensikosketuksesta siihen, kun se on läpäissyt käsinemateriaalin.
Mitattu läpäisyaika
Läpäisevyystaso
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Tärkeää tietoa:

Tieto perustuu kokemukseen ja laboratorio-olosuhteisiin, ja se on vain ohjeellinen. Käsineen todellinen soveltuvuus määräytyy sen yksilöllisten käyttöolosuhteiden mukaan, ja se on vahvistettava sopivalla testillä käyttöolosuhteissa. Koska erilaisia materiaaleja ja kemikaaleja on paljon, soveltumattomuuden tai käyttöongelmien mahdollisuutta ei voi poissulkea yksittäistapauksissa. Ohjeistamme sinua mielellämme ihanteellisista ratkaisuista.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot