Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Vuodonilmaisuaine, -paikannusaine

Vuodonpaikannusaine
VUODONILMAISUAINE-SPRAY 400 ML

Tuotenro 089020
EAN 4050641002921

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Paikantaa vuotoalueet paineilma- ja kaasujärjestelmistä
  • Vaivaton, aikaa säästävä ja varma keino paineenalaisten vuotokohtien paikallistamiseen

  • Syttymätön, joten voidaan käyttää myös syttyviä kaasuja sisältävissä järjestelmissä, säiliöissä ja putkissa

  • Käsittelylämpötila: +5°C...+50°C

  • Jäätyy 0 °C:n lämpötilassa
Huomautus

Kestää jäätymistä, voidaan käyttää sulaneena uudelleen.



Happea sisältävien järjestelmien kanssa käytettäessä on varmistettava, että niissä on testauksen aikana koko ajan painetta. Jos näin ei ole, alhainen paine voi aiheuttaa vuodon paikallistavan nesteen pääsyn järjestelmään ja neste voi reagoida hapen kanssa. Huuhtele vuodon paikallistavan nesteen jäämät pois puhtaalla vedellä heti testauksen jälkeen.



Suihkuta epäilyttäviin kohtiin kevyesti, vuotokohdat näkyvät vaahtona

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.

Käyttöalue

Voidaan käyttää esimerkiksi paineilmajarrujärjestelmissä, renkaissa, letkuissa, venttiileissä, putkistoissa, liitännöissä, paineilmasäiliöissä ja kompressorijärjestelmissä.

Sisältö/tilavuus

0.4 l

Väri

Väritön

Haju/tuoksu

Tuotteelle tunnusomainen

Kemiallinen perusta

Vesi, saippua ja glykoli

Säilyvyysaika tuotannosta

24 Kuukautta

Käyttölämpötila vähint.

5 °C

Käyttölämpötila enint.

40 °C

Pintajännite

0.02 N/m

Tiheys/ominaispaino

1 g/cm³

Tiheys/edellytykset

1 g/cm³ / 20 °C lämpötilassa

pH-arvo

6,5 - 7,5

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Hana DN 45 kierteellä 5 l ja 10 l muovikanistereihin

HANAKORKKI 5 L KANISTEREIHIN

Hana nopeuttaa ja helpottaa nesteiden täyttämistä ja annostelua sekä mahdollistaa suurten nestemäärien annostelun lyhyessä ajassa.
x 1 kpl
Muovinen hanakorkki DN 60 -liitännällä

HANAKORKKI 20 L

Muovikanistereihin, joissa on DN 60 -liitäntä, 20 l / 25 l ja 60 l
x 1 kpl
REFILLO®mat-täyttöpullo

CAN-EMPTY-F.REFILLOMAT-LEAKDETECTOR

REFILLOMAT
Turvallinen ja taloudellinen järjestelmä suihkepullojen automaattiseen täyttämiseen tehoaineella ja paineilmalla
x 1 kpl
Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.

Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2

Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)

VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)

Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot