Vuorokausiajastin Digit IP44 230V suojakosketinpistorasialla
Ajastinkello digitaalinen Primera-Line
VUOROKAUSIAJASTIN DIGIT IP44 230V
Tuotenro 0774680005
EAN 4007123192021
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Digitaalinen ajastinkello tekee arjen aikatauluttamisesta helppoa ja tehokasta. Sen erittäin suurelta näytöltä näkee selkeästi viikon päivät, tunnit 12 tai 24 tunnin muodossa, minuutit ja sekunnit. 20 ON / OFF-ohjelmaa päivä-, tunti- ja minuuttiasetuksille takaavat joustavuuden eri tarpeisiin. Neljän painikkeen helppo käyttö tekee ajastimen ohjelmoinnista vaivatonta ja datamuisti varmistaa asetusten säilymisen sähkökatkon sattuessa. Primera-Line ajastinkellon manuaalinen PÄÄLLE / POIS toiminto tarjoaa lisäturvaa ja käyttömukavuutta.
- Erittäin suuri näyttö, josta näkee: viikon päivät, tunnit 12 tai 24h muodossa, minuutteina ja sekunteina
- 20 ON / OFF-ohjelmaa päivä-, tunti- ja minuuttiasetuksille
- Helppo 4 painikkeen käyttö
- Lyhin kytkentäaika 1 minuutti
- Laskuritoiminto, satunnaistoiminto
- Manuaalinen PÄÄLLE / POIS toiminto
- Datamuisti sähkökatkon sattuessa
- Sisältää ladattavan NiMH-akun
Max. virta ja teho: 16A/3600W.
Tiedot(X)
Nimellisjännite (10) | 230 V/AC |
Kytkentäaika vähintään (20) | 1 min |
Kytkentäaika enintään (30) | 1 Viikkoa |
Käyttölämpötila vähint./enint. (40) | -10 – 40 °C |
IP-suojausluokka (50) | IP 44 |
Lähtöteho (60) | 3680 W |
Käyttöalue (70) | Ulkotilat, Sisätilat |
Pituus x leveys x korkeus (80) | 8,7 x 8,0 x 15,5 cm |
Materiaali (90) | Muovi |
Väri (100) | Vaaleanharmaa, Musta |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!