Vuorokausiajastin IP 44 230 V turvapistorasialla
Ajastinkello, analoginen, roiskevesi tiivis
VUOROKAUSIAJASTIN IP44 230V ANALOGINEN
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- 24 tunnin ohjelmoitava ajastin
- Suurella, läpinäkyvällä suojakannella
- Voit asettaa jopa 96 päälle / pois-kytkentäaikaa päivässä
- Lyhin kytkentäaika: 15 minuuttia
Tiedot(X)
Kytkentäaika enintään (10) | 24 h |
Nimellisjännite vähint./enint. (20) | 220 / 240 V/AC |
Kytkentäaika vähintään (30) | 15 min |
Tuotteen paino (40) | 270 g |
Käyttöalue (50) | Ulkotilat |
Väri (60) | Tummanharmaa |
Materiaali (70) | Muovi |
Käyttölämpötila vähint./enint. (80) | -25 – 55 °C |
IP-suojausluokka (90) | IP 44 |
Kytkentäaika vähint./enint. (100) | 0,25 / 24 h |
Pituus x leveys x korkeus (110) | 7,5 x 9,0 x 16,0 cm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!