Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Vyökotelo lyöntinitojalle Rapid

Lyöntinitojan vyökotelo Rapid
LYÖNTINITOJAN VYÖKOTELO RAPID

Tuotenro 9501010402

EAN 4051661002007

-
Vyökotelo lyöntinitojalle Rapid

Tuotenro 9501010402
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
Laadukas ja kevyt vasaranitojan suojakotelo. Suojaa nitojaa lialta ja pitää työkalun aina helposti saatavilla. Sopii kaikille vasaranitojamalleille.

Lyöntinitojaa kannattaa työmaalla kuljettaa sille sopivassa vyökotelossa. Näin työkalu pysyy puhtaana ja on helposti otettavissa käyttöön aina kun sitä tarvitaan. Valmistusmateriaalina kevyt ja erittäin kestävä nylon.



  • Kaikille vasaranitojille

  • Kevyt ja kestävä

  • Suojaa nitojaa lialta

  • Työkalu aina helposti saatavilla
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus x leveys x korkeus (L x B x H)

100 x 10 x 372 mm

Materiaali

Polyesteri/alumiini/teräs

Väri

Musta

Tuotteen paino

0,10 kg

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Sinkilävasara ST 6-12

SINKILÄVASARA ST 6-12

Kestävä, rekyylitön sinkilävasara ammattikäyttöön niittityypille 140 (6–12 mm)
x 1 kpl
Sinkilävasara ST 19 Ergonomic

SINKILÄVASARA ST 19

Kevyt ammattilaisen sinkilävasara enintään 6 mm:n niiteille
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot