Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Vyökotelo / suojapussi taskulampulle Suprabeam

Vyökotelo vakio Suprabeam Q-sarja
SUOJAPUSSI SUPRABEAM Q2 TASKULAMPULLE

Tuotenro 0827600122

EAN 5704049900561

-
Vyökotelo / suojapussi taskulampulle Suprabeam

Tuotenro 0827600122
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
Suprabeam Q-sarjan vyökotelossa valaisin kulkee helposti mukana.

Vyökotelossa Suprabeam Q-sarjan valaisimia on helppo kantaa mukana ja valaisin on helposti saatavilla, kun sitä tarvitaan. Kotelo on valmistettu kestävästä polyesteristä ja magneettilukituksen ansiosta valasin pysyy turvallisesti vyökotelossa.



  • Vyökotelo Suprabeam Q-sarjan valaisimille

  • Materiaali: Polyesteri

  • Magneettilukitus
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue
  • Suprabeam Q2R: 0827 806 232

  • Suprabeam Q3R: 0827 806 230

  • Suprabeam Q7XR: 0827 806 272

  • Suprabeam Q4: 0827 806 172

  • Suprabeam Q5XR DEFENDER : 0827 806 278

Malli

Ilman magneettia

Materiaali

PES – Polyesteri

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot