Vyökotelo / suojapussi taskulampulle Suprabeam
Vyökotelo vakio Suprabeam Q-sarja
SUOJAPUSSI SUPRABEAM Q3 TASKULAMPULLE
Tuotenro
0827600517
EAN 5704049900585
-
Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Jos haluat tarkastella Würth-liikkeen varastotilannetta, kirjaudu sisään käyttäjätunnuksillasi.
Jos sinulla on kysyttävää, soita asiakaspalvelumme numeroon 010 308 6700.
Haluatko rekisteröityä verkkokaupan käyttäjäksi?
Ole hyvä ja siirry eShopissa olevalle rekisteröitymissivulle.
Ainoastaan yritysasiakkaille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
0827600122 : suojapussi SUPRABEAM Q2
0827600213 : suojapussi SUPRABEAM Q3R
0827600299 : suojapussi SUPRABEAM Q7XR
0827600304 : suojapussi SUPRABEAM Q4
0827600517 : suojapussi SUPRABEAM Q3
- Pehmeä suoja-/vyökotelo taskulampuille.
- Kotelossa vyölenkki tarra- sekä nappivarmistuksella.
0827600271: suojapussi SUPRABEAM Q5XRD
- Sopii Suprabeam Q5 sarjan valaisimille.
- Taktinen vyökotelo.
- Voimakas magneettilukitus. Magneettilukituksen ansiosta äänetön avaus.
- Epäpuhtaudet eivät heikennä kotelon lukitusta.
- Huomaaton mattamusta väritys.
Käyttöalue
- Suprabeam Q2R: 0827 806 232
- Suprabeam Q3R: 0827 806 230
- Suprabeam Q7XR: 0827 806 272
- Suprabeam Q4: 0827 806 172
- Suprabeam Q5XR DEFENDER : 0827 806 278
Malli | Ilman magneettia |
Materiaali | PES – Polyesteri |