Vyökotelo / suojapussi taskulampulle Suprabeam
Vyökotelo vakio Suprabeam Q-sarja
SUOJAPUSSI SUPRABEAM Q7XR TASKULAMPULLE
Tuotenro 0827600299
EAN 5704049900646
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Vyökotelossa Suprabeam Q-sarjan valaisimia on helppo kantaa mukana ja valaisin on helposti saatavilla, kun sitä tarvitaan. Kotelo on valmistettu kestävästä polyesteristä ja magneettilukituksen ansiosta valasin pysyy turvallisesti vyökotelossa.
- Vyökotelo Suprabeam Q-sarjan valaisimille
- Materiaali: Polyesteri
- Magneettilukitus
Tiedot(X)
- Suprabeam Q2R: 0827 806 232
- Suprabeam Q3R: 0827 806 230
- Suprabeam Q7XR: 0827 806 272
- Suprabeam Q4: 0827 806 172
- Suprabeam Q5XR DEFENDER : 0827 806 278
Malli | Ilman magneettia |
Materiaali | PES – Polyesteri |