Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

W-0274 steel 8.8 zinc plated thick-layer pass.

W-0274 steel 8.8 zinc plated thick-layer pass.

Varunr. 027456 8

EAN-nummer 4061976641976

-
W-0274 steel 8.8 zinc plated thick-layer pass.

Varunr. 027456 8

-
Mängd
Förp:
x 1000 Antal
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
Gängtyp x nominell diameter (d1)

M6

Längd (l1)

8 mm

Huvuddiameter (dc)

14,2 mm

Huvudhöjd (k1)

6,6 mm

Standarder

CS

Material

Stål

Egenskapsklass

8,8

Yta

Elförzinkad passivering med tjockt skikt

Funktionsprincip för låsanordning

Tandning

Låsfunktion

Låsning mot självlossning med mekanisk låsning

Huvudtyp

Sexkantshuvud med fläns

Drevtyp

Yttre sexkant

Utvändigt drev (s1)

WS10

Gängtyp

Metrisk gänga

Stigning

1 mm

Gängformat

Metrisk standardgänga

Utformning av gänga

Hel gänga

Axeldiameter

6 mm

RoHS-kompatibel

Ja

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information