Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

W-AKU väliseinäjärjestelmän T-lista

T-tukilista, W-AKU
W-AKU T-LISTA ZN 80X0,5X1800

Tuotenro 5405000003

EAN 4068362029738

-
W-AKU väliseinäjärjestelmän T-lista

Tuotenro 5405000003

-
Määrä
P-koko:
x 16 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

T-lista kipsilevyjen liitoksiin W-AKU väliseinäjärjestelmässä.

W-AKU T-listaa käytetään yksi- ja kaksilevyisissä seinissä, pysty- ja vaakasaumojen liitoksissa, parantamaan saumojen kestävyyttä ja palonkestoa.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Leveys

80 mm

Pituus (kokonaispituus)

1800 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot