Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

WALTER D3120 indexable insert drill 2xD 19.0 mm x 119 mm internal

WALTER U-PORA 2XD 19,0 IC 11202190

Tuotenro 1970906060

-
WALTER D3120 indexable insert drill 2xD 19.0 mm x 119 mm internal

Tuotenro 1970906060
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
Application

Tehokas poraus halkaisijoissa 16,00 -42,00 mm ja 2xD:n poraussyvyyksissä teräksen, ruostumattoman teräksen, valun ja erikoisseoksen materiaaliryhmissä, joissa on keskisuuret vaatimukset viimeistelyn laadun ja toleranssin suhteen.

Advantage

  • Tarkasti istuvat sisäkkeet takaavat optimaaliset työstötulokset myös vaikeissa olosuhteissa
  • Laaja valikoima käännettäviä kärkiä
  • Neljä todellista leikkuureunaa käännettävää kärkeä kohti koko alueella
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

WALTER AG

Manufacturer Part Number

D3120-02-19.00F25-P21

Poraussyvyys enintään (D)

2xD

Leikkuunesteen syöttö

Sisäinen

Työkalupidin/sovitteen tyyppi

Lieriövarsi ohjauspinnalla ISO 9766

Poraustyyppi

Normaali poraus, Sokea reikä poraus, Poraus keskeltä, Sisääntulo 45° kulmassa, Puoliporaus, Ketjuporaus, Kupera sisääntulo, L-Poraus, Ristiporaus, Viisto ulostulo, Viisto sisääntulo, T-Poraus

Leikkuusärmän halkaisija (Dc)

19 mm

Säätöalue (+/-) (X (mm))

+1,00

Varren halkaisija (d1)

25 mm

Laipan/kauluksen halkaisija (d2)

35 mm

Kiinnityssyvyys (X2)

56 mm

Konsolivarren pituus (X1)

63 mm

Leikkuusärmän pituus (Lc)

38 mm

Soveltuu kääntöterän koolle

P284..S-1N

CN-nimike/tuontikoodinro

84661038

Gross Weight

0,368 kg

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY

Kääntöteräporan kääntöteräpala

WALTER AG
x 1 kpl

Kääntöteräporan kääntöteräpala

WALTER AG
x 1 kpl

Kääntöteräporan kääntöteräpala

WALTER AG
x 1 kpl

Kääntöteräporan kääntöteräpala

WALTER AG
x 1 kpl

Kääntöteräporan kääntöteräpala

WALTER AG
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Varaosat tälle tuotteelle:

Kiviporan kääntöteräpalojen kiinnitysruuvi

WALTER AG
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot