Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

WALTER clamping screw indexable inserts, TX 8, M 2.5 x 6.0

WLTR TERÄRUUVI TX8, M2,5X6,0 11295003

Tuotenro 1970930625

-
WALTER clamping screw indexable inserts, TX 8, M 2.5 x 6.0

Tuotenro 1970930625
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
Application

Kiviporan kääntöteräpalojen kiinnitykseen.

Execution

  • Erittäin kova teräsruuvi
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

WALTER AG

EAN

4039247427536

Manufacturer Part Number

FS923

Kierteen mitta

M2,5

Ruuvin pituus

6 mm

Kiristysruuvin koko

M2,5 x 6 mm

Kiristysmomentti

1 Nm

Ruuvin sisäinen vääntiö/kanta

TX8

CN-nimike/tuontikoodinro

73181595

Gross Weight

0,001 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot