Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

WALTON extractor set for screw taps with 3 flutes, M3-M20

WALTON TAPINPOISTO SRJ M3-M20 13518020

Tuotenro 1970933156

-
WALTON extractor set for screw taps with 3 flutes, M3-M20

Tuotenro 1970933156

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Application

Katkenneiden kierretappien irrottamiseen. Pidikerenkaan työntäminen ohjaa varren koukut kierretapin uriin ja ohjausholkki pitää ne paikallaan. Katkennut kierretappi löysätään ja ruuvataan irti kierretapin pitimellä.

Execution

  • Irrottimessa on 3 teräsuraa ja jousiteräksiset kynnet, 10 kappaletta (koostuu 13510:stä)

Advantage

  • Käyttäjäystävällinen ja tehokas katkenneiden kierretappien poistamiseen säästäen aikaa ja rahaa
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

WALTON

EAN

4039247075812

Manufacturer Part Number

18013

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

10 KPL

CN-nimike/tuontikoodinro

82079099

Gross Weight

1,067 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot