Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

WALTON extractor set for screw taps with 3 flutes, M4-M12

WALTON TAPINPOISTO SRJ M4-M12 13518010

Tuotenro 1970933155

-
WALTON extractor set for screw taps with 3 flutes, M4-M12

Tuotenro 1970933155

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Application

Katkenneiden kierretappien irrottamiseen. Pidikerenkaan työntäminen ohjaa varren koukut kierretapin uriin ja ohjausholkki pitää ne paikallaan. Katkennut kierretappi löysätään ja ruuvataan irti kierretapin pitimellä.

Execution

  • Ulosvetäjässä on 3 teräsuraa ja jousiteräksiset varren koukut, 6 kappaletta (koostuu 13510:stä)

Advantage

  • Käyttäjäystävällinen ja tehokas katkenneiden kierretappien poistamiseen säästäen aikaa ja rahaa
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

WALTON

EAN

4039247075805

Manufacturer Part Number

18003

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

6 KPL

CN-nimike/tuontikoodinro

82079099

Gross Weight

0,400 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot