Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

WALTON extractor set for screw taps with 4 flutes, M4-M12

WALTON TAPINPOISTO SRJ M4-M12 13520010

Tuotenro 1970933157

-
WALTON extractor set for screw taps with 4 flutes, M4-M12

Tuotenro 1970933157

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Application

Rikkoutuneiden kierretappien irrottamiseen. Pidikerenkaan työntäminen ohjaa varren koukut kierretapin uriin ja ohjausholkki pitää ne paikallaan. Katkennut kierretappi löysätään ja ruuvataan irti kierretapin pitimellä.

Execution

  • Ulosvetajässä on 4 teräsuraa ja jousiteräksiset varren koukut, 6 kappaletta (koostuu 13512:stä)

Advantage

  • Käyttäjäystävällinen ja tehokas katkenneiden kierretappien poistamiseen säästäen aikaa ja rahaa
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

WALTON

EAN

4039247075829

Manufacturer Part Number

18003.4

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

6 KPL

CN-nimike/tuontikoodinro

82079099

Gross Weight

0,362 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot