Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

WALTON extractor set for screw taps with 4 flutes, M4-M22

WALTON TAPINPOISTO SRJ M4-M22 13520020

Tuotenro 1970933158

-
WALTON extractor set for screw taps with 4 flutes, M4-M22

Tuotenro 1970933158

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Application

Rikkoutuneiden kierretappien irrottamiseen. Pidikerenkaan työntäminen ohjaa varren koukut kierretapin uriin ja ohjausholkki pitää ne paikallaan. Katkennut kierretappi löysätään ja ruuvataan irti kierretapin pitimellä.

Execution

  • Ulosvetäjässä on 3 teräsuraa ja jousiteräksiset varren koukut 10 kappaletta (koostuu 13512:stä)

Advantage

  • Käyttäjäystävällinen ja tehokas katkenneiden kierretappien poistamiseen säästäen aikaa ja rahaa
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

WALTON

EAN

4039247075836

Manufacturer Part Number

WALTON-SPEZIAL 4-NUTIG

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

10 KPL

CN-nimike/tuontikoodinro

82079099

Gross Weight

1,400 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot