Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

WC-harja lattiatelineellä 55 cm Sini Pro

WC-harjasetti lattiatelineellä SINI Pro
WC-HARJA LATTIATELINEELLÄ 55CM

Tuotenro 9501015612

EAN 4099618555626

-
WC-harja lattiatelineellä 55 cm Sini Pro

Tuotenro 9501015612

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Laadukas ja kestävä WC-harja setti joka on ergonomisesti muotoiltu. Lämmönkestävät polyesteriharjakset. Valmistettu kierrätysmuovista.

SINI Pro WC-harjasetti lattiatelineellä tarjoaa ergonomisen ja käyttömukavan ratkaisun siivoukseen. Tukeva lattiateline pitää harjan tukevasti paikoillaan ja helpottaa siivousta. Harjan lämmönkesto +130° C varmistaa monipuolisen ja tehokkaan käytön. Polyesteriharjas takaa tehokkaan puhdistuksen ja on hellävarainen pinnoille. Työskentele siis helposti ja turvallisesti SINI Pro WC-harjasetin avulla!



  • Ergonominen WC-harja

  • Jykevä lattiateline

  • Harjan lämmönkesto: +130° C

  • Harjastus polyesteriä
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Väri

Musta

Materiaali

PBT - polybuteenitereftalaatti

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot