Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

WC-paperi 2-kerroksinen

2-kerroksinen WC-paperi
WC-PAPERI ADVANCED

Tuotenro 0899900252

EAN 4053479044828

-
WC-paperi 2-kerroksinen

Tuotenro 0899900252

-
Määrä
P-koko:
x 24 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Miellyttävä ja pehmeä hyvästä repeytymiskestävyydestä huolimatta
  • Pehmeä ja miellyttävä

  • Erittäin imukykyinen

  • Repäisynkestävä
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Väri

Valkoinen

Kerrosten määrä

2 KPL

Leveys

99 mm

Pituus (kokonaispituus)

125 mm

Rullan pituus

61,6 m

Arkkien/lehtien määrä

493 KPL

Rullien tai pyörien määrä

24 KPL

Materiaali

Kierrätyspaperi

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot