WC-paperiannostelija Tork Jumbo
Tork Jumbo -wc-paperin annostelija
WC-PAPERIANNOSTELIJA JUMBO
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tork Jumbo -järjestelmä runsaaseen käyttöön:
- Jäännösrulla ominaisuus 35 m asti: aina riittävästi paperia käytettävissä, ei hukkapaperia
- Osittain läpinäkyvä tarkasteluikkuna helpottaa paperin valvomista
- Sisäänrakennettu paperijarru: sujuva repäisy, paperia ei putoa lattialle
- Lasikuituvahvistettu hammastus: erittäin kestävä, helpottaa paperin repäisyä
- Suuri kapasiteetti: vastaa 15 pientä rullaa – pienemmät huoltokustannukset
Tiedot(X)
Materiaali | PVC -Polyvinyylikroridi |
Korkeus x leveys x syvyys | 360 x 437 x 133 mm |
Väri | Valkoinen |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!